59031 スチールパネル ハイロジック 47807885

59031 スチールパネル ハイロジック 47807885
59031 スチールパネル ハイロジック 47807885
59031 スチールパネル ハイロジック 47807885

スチールパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
シルバー
寸法(mm)約200×100
内容量1セット(2枚)注文コード47807885品番59031
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マグネットがくっつく。ハサミで切れる。折り曲げカンタン!スチールパネルでDIY。
表面はカラーコーティングを施したスチールパネル、裏はコルク仕様のDIY用メタルタイル。
玄関、キッチン、リビングなどにステンレスのような表面仕上げで高級な雰囲気を演出します。
裏面のコルク面に粘着剤を貼ってご使用ください。粘着剤は木材に使用できる多用途の厚みのあるものをご使用ください。
シルバー:ステンレスの風合いで高級感のある雰囲気に。
グレー:モダンハイセンスな空間に。
シャンパンゴールド:ノスタルジックな雰囲気に。
ブラシブロンズ:品のある空間演出に。
ホワイト:明るく清潔感のある空間に。

材質スチール、コルク寸法(mm)約200×100シルバー
注意
※火気の近く、直射日光のあたる場所、屋外では使用しないでください。湿気が多い場所や浴室、摩擦が頻繁に起きる場所、床面などには使用しないでください。表面に凸凹がある場合、平滑処理をおこなってください。屋内専用品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする