曜日別特売
3468 ステンレスパイプ 泰豊トレーディング 47812189

ステンレスパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)19
厚さ(mm)1
内容量1個注文コード47812189品番3468
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質ステンレス長さ(mm)1000厚さ(mm)1直径(Φmm)19
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: DIY
その他業種

モノはいいのだが、商品シールがはがれにくい。あとにはのりのベトベトが残る。シールはがしが必要。すっきりはがれるシールに改善してほしい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする