泰豊トレーディング
ニューム管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
2.34
2.04
2.34
2.74
3.54
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
47813336
品番
12637
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
300
色
生地
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
2.34
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。