曜日別特売
12644 ニューム管 泰豊トレーディング 47813345

ニューム管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)2.74
内容量1セット(5本)注文コード47813345品番12644
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)300生地内径(Φmm)2.2外径(Φmm)2.74
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする