曜日別特売
12668 ニューム管 泰豊トレーディング 47813370

ニューム管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)4
内容量1セット(5本)注文コード47813370品番12668
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)300生地内径(Φmm)3.46外径(Φmm)4
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする