泰豊トレーディング
アルミアングル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
厚さ(mm)
3
1.2
1.5
2
3
0.8
寸法(mm)
40
10
12
15
20
25
50
30
40
9
19
長さ(mm)
1000
1000
2000
表面処理
生地
生地
アルマイト
ステンカラー
ブラック
ブロンズ
ホワイト
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47813510
品番
634
参考基準価格(税別)
¥1,863
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40
表面処理
生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。