曜日別特売
1013 アルミチャンネル 泰豊トレーディング 47814727

アルミチャンネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
長さ(mm)1000
寸法(mm)10×10
生地
内容量1個注文コード47814727品番1013
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1寸法(mm)10×10生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする