泰豊トレーディング
アルミチャンネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
厚さ(mm)
2
1
1.6
2
2.4
長さ(mm)
1000
1000
2000
寸法(mm)
15×15
10×10
12×12
15×15
20×20
25×25
30×30
色
生地
生地
アルマイト
ステンカラー
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47814779
品番
1068
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
15×15
色
生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。