泰豊トレーディング
アルミ平角棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
12
長さ(mm)
1000
表面処理
生地
注文コード
47815524
品番
24128
参考基準価格(税別)
¥488
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
寸法・長さ・表面処理
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
12
表面処理
生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。