917 アルミ平角棒 泰豊トレーディング 47815576

アルミ平角棒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)50長さ(mm)1000表面処理生地注文コード47815576品番917
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)4寸法(mm)50表面処理生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする