曜日別特売
34301 アルミパンチング板 泰豊トレーディング 47816459

アルミパンチング板

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)200
長さ(mm)300
白アルマイト
穴径長穴(3.5×20ピッチ)
内容量1個注文コード47816459品番34301
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1白アルマイト穴径長穴(3.5×20ピッチ)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47816355
2024-05-18
用途: PCケース

白PCケース色に合わせるため「白アルマイト色」を購入しましたがシルバーでした。
黒アルマイト色もあったので真っ白だと思い込んでいましたが、シルバー色あるいはアルミ色に表記を変えた方がよいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする