72396 ステンレスアングル 泰豊トレーディング 47816705

ステンレスアングル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)2000
厚さ(mm)1
寸法(mm)10×10
内容量1個注文コード47816705品番72396
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1寸法(mm)10×10
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: メンテナンス
株式会社 三洋マシナリー

曲げ精度がどうなのか心配しましたが、とても良い製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする