曜日別特売
72167 ステンレス平角棒 泰豊トレーディング 47817019

ステンレス平角棒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)2幅(mm)10長さ(mm)2000注文コード47817019品番72167
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質ステンレス長さ(mm)2000幅(mm)10厚さ(mm)2
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする