曜日別特売
11593 ステンレス丸棒 泰豊トレーディング 47817414

ステンレス丸棒

(6件のレビュー)
直径(Φmm)9
内容量1個注文コード47817414品番11593
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質SUS304長さ(mm)1000直径(Φmm)9
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途: 磯船漁師のサザエ突きの作成
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

7mm1本と6mm3本の4本を溶接して磯船漁師のサザエ突き・3本ヤスの作成をしました。ちょうどいい長さでした。6mmがちょうどいいしなり具合です。

2025-06-06
用途: 旧い自動車部品の再生

通常の金属材料店からは定尺で販売で切り売りしてもらえませんが、1000ミリと必要分だけ購入出来て助かりました。

2025-01-29
用途: S字に加工して鹿解体の時、肉を吊り下げる
農・林・水産業

加工もしやすいし強度も十分で申し分ない、非常に良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 47817378
2024-02-15
用途: マルチの目印穴をあけるため
製造業

畑で使うため適価で錆びずに強度が必要な材料ならSUS304ですかね。
特別送料不要なのでこちらを選びました。

対象商品 : 47817369
2023-12-17
用途: 魚を活かすスカリ制作に使用
農・林・水産業

DIyで手頃な大きさのスカリが無いので、自分の求める大きさのスカリの枠制作にこの材料を使用、制作した。

対象商品 : 47817378
2024-10-29
用途: バイクのフェンダーステー。
ピデスアート製造業

バイクのフロントフェンダーのステージに購入。
5ミリと4ミリを購入しましたがなかなか硬いので四苦八苦しながら完成。
手作業で曲げるなら方少し細い方が使い易いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする