4465 焼入れリボン 泰豊トレーディング 47817554

焼入れリボン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)20
厚さ(mm)0.5
内容量1個注文コード47817554品番4465
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

金属素材シリーズ
バネ用途など

長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5寸法(mm)20
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする