K3HB-XVD 100/240VAC 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン) 47821139

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様-注文コード47821139品番K3HB-XVD 100/240VAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ
動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
UL規格適合認定(マークライセンス認定)
第三者機関評価によるCEマーキング適合。
NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

測定項目【特性測定】電流/電圧仕様-最高温度(℃)55深さ(mm)112ディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10カットアウト幅(mm)92カットアウト高さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする