付属品(アダプター)10×1.25、8×1.25全長(mm)250色レッド/パープル口径(Φmm)12×1.25適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ<UD>2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車