SK1811CT-N サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824265

 

SK1811CT-N サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824265
SK1811CT-N サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824265

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード47824265品番SK1811CT-N
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm

用途浴室の混合栓としてタイプ一般地用ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする