馬印
木枠ボード(スチールホワイトボード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
47824545
品番
800WM1
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
額縁風木枠のホワイトボードです。
付属品
マーカー1本(黒)・イレイザー1個・吊具
材質
板面:スチールホワイト(マグネット・マーカー使用可)、板面:スチール、枠:木製
色
ホワイト
種類
マーカー用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効)437×289、(板面)494×346
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません