MV48TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 47824649

MV48TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 47824649
MV48TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 47824649
MV48TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 47824649
MV48TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 47824649
MV48TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 47824649
MV48TDN ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 馬印 47824649

ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2370×1170
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)2410×1210
内容量1台注文コード47824649品番MV48TDN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの片面脚付ホワイトボードです。

付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質脚アルミ枠:アルマイトシルバー、アルミ粉受付:アルマイトシルバー・脚部:スチール種類脚付、無地/無地外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2526×610×1990有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2370×1170ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)2410×1210グリーン購入法適合表面仕様スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする