UDTP306K UDアクティブパネル(透明ボード仕様) 馬印 47824694

UDTP306K UDアクティブパネル(透明ボード仕様) 馬印 47824694
UDTP306K UDアクティブパネル(透明ボード仕様) 馬印 47824694
UDTP306K UDアクティブパネル(透明ボード仕様) 馬印 47824694
UDTP306K UDアクティブパネル(透明ボード仕様) 馬印 47824694

UDアクティブパネル(透明ボード仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード47824694品番UDTP306K
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

圧迫感のないボードで視野を狭めません。ホワイトボードマーカーの使用が可能です。

付属品グラスボードマーカー(6色 各1本)、専用イレーザー、粘着糊付マグネットテープ仕様片面仕様材質表面:特殊コーティングアクリル板、フレーム:アルミ ベース:スチール幅(mm)947質量(kg)15透明高さ(mm)1850奥行(mm)557
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする