馬印
クリーンボード・Cタイプ木目調コルク柄ツーウェイ掲示板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
47824859
品番
RCKB36-WW
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・幅
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
木目調であらゆるシーンにマッチするコルク柄ツーウフェイ(ピン・マグネット)掲示板です。
付属品
画鋲6本、マグネット4個
材質
表面:ビニールレザー(コルク柄)、枠:木目調
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません