曜日別特売
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938

※設置イメージ画像

APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938
APR306K ボードパーティション(板面)BLACK  両面有孔ボードブラック 馬印 47824938

ボードパーティション(板面)BLACK 両面有孔ボードブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
幅(mm)900
内容量1枚注文コード47824938品番APR306K
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スタイリッシュな黒のパーティション。スネークフック(オプション)の使用してのパネル展示やリーフレットホルダー(オプション)を取付する事ができます。板面のみとなりますので設置にはアルミポールが必要となります。

付属品無し仕様有孔ボード(ブラック塗装)幅(mm)900ブラック高さ(mm)1800タイプ両面適合品番(アルミポール)AR32T18B1、AR32T18B2、AR32T18B4など有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)860×1760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする