曜日別特売
YG-1417 バーギー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 47827099

YG-1417 バーギー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 47827099
YG-1417 バーギー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 47827099
YG-1417 バーギー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 47827099

バーギー折りたたみ20インチ外装6段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
アーミーグリーン
内容量1台注文コード47827099品番YG-1417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。

仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ幅(mm)585質量(kg)22アーミーグリーン高さ(mm)1040奥行(mm)1740ハンドル高さ(mm)980~1020タイヤサイズ20×2.80サドルの高さ(mm)780~950収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960変速段数6段変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする