曜日別特売
AEF.J3 Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 FACOM 47829906

AEF.J3 Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 FACOM 47829906
AEF.J3 Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 FACOM 47829906
AEF.J3 Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 FACOM 47829906

Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47829906品番AEF.J3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンドルは回転式で色分けされています
ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
個別の識別カラー付き

用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定先端形状マイナス、Phillips先端サイズ- 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g全長(mm)205質量(g)384商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする