用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています
ドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです
固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません
マイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます
用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定
先端形状プラス、マイナス仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:プラス2本、マイナス6本●チップサイズ:1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mmセット内容1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm商品構成セット品