曜日別特売
AND0X75 Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75 FACOM 47830116

AND0X75 Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75 FACOM 47830116
AND0X75 Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75 FACOM 47830116
AND0X75 Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75 FACOM 47830116

Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47830116品番AND0X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現
ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性

用途
このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
先端形状プラス先端サイズPZ0軸長(mm)75材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
注意
※このドライバーは磁化されていません
※このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする