曜日別特売
R.360 Facom ラチェットスパナ R.360 FACOM 47831096

R.360 Facom ラチェットスパナ R.360 FACOM 47831096
R.360 Facom ラチェットスパナ R.360 FACOM 47831096
R.360 Facom ラチェットスパナ R.360 FACOM 47831096
R.360 Facom ラチェットスパナ R.360 FACOM 47831096

Facom ラチェットスパナ R.360

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47831096品番R.360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です
ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します
6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適
ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます
人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します
ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします
サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単

仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする