FACOM
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47831184
品番
S.120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
錆びにくいクローム仕上げ
人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持
1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル
耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途
ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です
通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができます
ソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます
仕様
●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼