曜日別特売
G2RK-1A 24DC パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) 47832926

パワーリレー G2R

(80件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など338種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a
注文コード
47832926
品番
G2RK-1A 24DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

衝撃(誤動作)(m/s2)
セット :5002 鉄片開離2002 接点開離
リセット:1002
種類
パワーリレー
極数(P)
1
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
動作時間(ms)
20以下
動作電圧
定格電圧の70%以下
仕様
UL508、CSA22.2、EN 61810-1、SEV、SEMKO. G2Rシリーズ. さまざまな宅内用途及び商業用途で使用される汎用基板パワーリレー 沿面距離とクリアランス: 8 mm H 25.5 x W 13 x D 29 mm
質量(g)
約17
保護構造
耐フラックス形(T タイプは閉鎖形)
分類
2 巻線ラッチング形
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
29 × 13 × 25.5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-40~+70(ただし氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
周囲湿度(%RH)
5~85
復帰電圧
定格電圧の15%以上
機械的耐久性
1000万回以上(開閉頻度18000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)
定格電流(mA)
21.8
コイル抵抗(Ω)
1100
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
参考値:8.55
最大許容電圧(V)
定格電圧の170%(at23℃)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 100mA
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC250 3.5A、DC30V 2.5A
コイル電圧(V)
DC24
消費電力(VA、W)
約0.53
接点機構
シングル
復帰時間(ms)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装可能位置
基板実装
アプリケーション
電力
動作温度範囲(℃)
-40~+70
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
5
最大スイッチング電圧(AC V)
380
最大スイッチング電圧(DC V)
125
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.25
最大スイッチング電源(DC W)
150
材質(接点)
Ag合金(Cdフリー材)
振動(誤動作)Hz
10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41199823
2026-08-02
用途: BOSE4702Ⅲのアンプ修理に適合
その他業種

BOSE4702Ⅲのパワーアンプリレー交換に足もしっかり同じでポン付け出来ました、今はほとんどデジタルアンプの時代にトランジスタアンプの部品は廃盤になっているので互角品を探して少しづつ直しながら使っています、BOSEの純正リレーは完全密閉タイプなので、こちらの商品は次回リレーが接触不良になっても蓋が開けれるのでハンダで外さなくとも接点を磨くことが出来るので満足です

1人が参考にしています
2025-12-15
用途: 富士通テン(現デンソーテン)サブウーハーTD316SWのリレー回路交換
その他業種

高見沢電機製VB24MBUのリレー回路6ピン2個の交換に使いました。基盤から外し、そのまま無事に修理できました。すでにスピーカーメーカーの修理サービス終了してましたが何とかなりました

2人が参考にしています
2025-03-21
用途: プリメインアンプSP回路保護リレー交換
農・林・水産業

オンキョープリメインアンプA812XGのSP保護回路リレーとしてそのまま素交換出来ました。

5人が参考にしています
対象商品 : 39065092
2024-06-15
用途: 電器製品の修理
ラジオハウス 様(その他業種)

印刷関係の古い機器に使われており、接点が寿命で交換のために購入しました
良い製品です

対象商品 : 39065223
2025-01-31
用途: メンテナンス

プラスチックシールは通常品より長持ちするので定番で使用しています

2023-11-21
用途: 制御基板の修理

ホットマン屋外機の制御基板リレーの交換をしました。
同等品の購入は2回目、20年以上前の製品なのに廃番にならないのは有難い。

1人が参考にしています
対象商品 : 39065196
2023-05-29
用途: ケンウッドKAF-5002のスピーカー出力リレーの交換。
医療・福祉・介護関連業

品切れの業者がほとんどの状態で大変助かりました。代替品はこれしかないので、入手が無理なら本来の性能を維持できない接点清掃しかないと諦めかけていたところでした。

6人が参考にしています
対象商品 : 39065196
2023-02-28
用途: アンプの修理
その他業種

アンプの修理でスピーカ出力のオン、オフ用に使用しました、問題なく動作しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする