消費電力約3.5VA(AC 24V)
約2.5W(DC24V)
電源電圧(V)AC/DC24入力種類測温抵抗体機能温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト機能等寸法(mm)【電池】48×48保護構造前面 : IP66、リアケース : IP20、端子部 : IP00シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)範囲-文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定制御出力電圧出力(SSR駆動用)コントロールON/OFF指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)10~55Hz、20m/s2、3軸方向 2h使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(誤動作)10~55Hz、20m/s2、3軸方向 10min警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)許容電圧範囲定格電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)信号源抵抗の影響0.6℃/Ω以下(10Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)適合モジュール-入力詳細白金測温抵抗体(Pt100)制御電圧出力(SSR駆動用)DC12V 21mA