曜日別特売
26533 ストレッチ安全ベルト クロダルマ 47835535

26533 ストレッチ安全ベルト クロダルマ 47835535
26533 ストレッチ安全ベルト クロダルマ 47835535
26533 ストレッチ安全ベルト クロダルマ 47835535
26533 ストレッチ安全ベルト クロダルマ 47835535

ストレッチ安全ベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(本体)ケイコウオレンジ
内容量1着注文コード47835535品番26533
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

視認性が求められる現場で必須のストレッチ安全ベルトです。反射材が夜間作業や警備員、誘導員、地域のパトロールなどの安全性を格段にアップします。

材質反射材:ガラスビーズ、バックル:POM幅(mm)反射材:15サイズFベルト幅(mm)40混率(%)ポリエステル66/ポリウレタン34色(本体)ケイコウオレンジ胴回り(cm)75~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする