私の手のサイズは男性としては並(Mサイズ)ですが、概ね丁度良いです。新品時はやや大きく感じますが、洗濯すると少し縮みます。長く使っているとさらに縮んで、手にはめた時はやや小さく感じるようになりますが、使用に不都合のあるレベルではありません。冬場によく使いますが、数組を1シーズンほど使うと中指の先端が破れてお役御免になることが多いです。
作業中に細かいネジを扱う仕事なので今までは普通のすべり止め軍手の2本指だけを切ってました。今回使ってみてフィット感・価格も適正かなと思います。希望としては黒や赤、青などカラフルなものがあれば間違いなく継続購入します。あともう少しだけ生地が厚いと助かります。カラフル化、生地の厚みによる価格転嫁は仕方ないと思います。
通常の軍手では作業中に良くても伝票記入時には外さなくてはならないので
指あきは便利です
ただ、自分は上記の使い勝手理由から5本指あきは必要性がないのとこれからの時期は
使わない指まで出ていると冷えるし無駄に荒れるしで2本指だしはとても良いです
ちなみに春と初秋は5本指あきを使用してますよ。
小さい画像と、タイトルだけ買ったら滑り止めがついてた。
白い滑り止めなので、気づかなかった。
正直、自分のやる細かい仕事では滑り止めがついてると、仕事にならない。
タイトルもしくは、仕様表に滑り止めつきとか入れてください。他の商品には商品名に「滑り止めつき」と入ってます。
大量に買ったので、返品検討中。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
特徴にすべり止め有の追記をさせていただきました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。