しっくりがっちり薄手

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 47835593 品番 #49-M
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

吸湿性のよい薄手タイプ。
小指の指又が下がって手にしっかり馴染む。
指の付け根にゴムが入ってがっちり脱げにくい。

サイズM 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)16 材質綿100% 質量(g)40 質量(g/ダース)480 ゲージ数10 機能吸湿性、上下2段ゴム入りで脱げにくい 入数(双)1 トラスコ品番787-1287 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835593
2020-05-27
用途:
色々な作業時
製造業

値段の割にしっかりとした造りですので、とても重宝しています。
薄手で使いやすいです。

対象商品:
47835593
2016-02-28
用途:
贈り物

よい商品です、毎年購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする