曜日別特売
31682 スラックス(ノータック) クロダルマ 47835709

31682 スラックス(ノータック) クロダルマ 47835709
31682 スラックス(ノータック) クロダルマ 47835709

スラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
ウエスト(cm)74~82
内容量1本注文コード47835709品番31682
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用しています。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。

種別スラックスネイビーサイズM混率(%)ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2股下(cm)80ウエスト(cm)74~82機能制電・ストレッチ素材ツイル
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする