クロダルマ
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
サイズ
LL
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
90~98
128~138
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47835727
品番
31682
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用しています。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。
種別
スラックス
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90~98
機能
制電・ストレッチ
素材
ツイル
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。