曜日別特売
32683 長袖ジャンパー クロダルマ 47836829

32683 長袖ジャンパー クロダルマ 47836829
32683 長袖ジャンパー クロダルマ 47836829
32683 長袖ジャンパー クロダルマ 47836829

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード47836829品番32683
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

静電気の発生を抑え、ストレッチ性にも優れた素材、幅広い業種で着用いただける男女兼用ユニフォームです。

種別ジャンパーシルバーサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)66着丈(cm)70機能静電気の発生を抑え・ストレッチ性素材サージ
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする