35682 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 47837136

35682 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 47837136
35682 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 47837136

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)66~74
サイズS
内容量1本注文コード47837136品番35682
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用しています。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。

種別カーゴパンツネイビーサイズS混率(%)ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2股下(cm)78ウエスト(cm)66~74機能制電・ストレッチ性素材ツイル
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする