曜日別特売

電磁接触器 S-Nシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
幅(mm)
63
コイル定格電圧(V)
50Hz/100、60Hz/100-110
注文コード
47837431
品番
S-N20 AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,240
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):7.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)32/(380~440V)32
定格使用電圧(V)
AC100
補助接点
1a1b
長さ(mm)
81
幅(mm)
63
厚さ(mm)
81
フレーム
N20
質量(kg)
0.38
仕様
非可逆式、標準品、交流操作
コイル定格電圧(V)
50Hz/100、60Hz/100-110
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレー
TH-N20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05699215
2020-03-19
用途: ロードヒーティングに使用
サービス業

既存のMgと同じ型なので配線加工がいらなかったので
助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 35180573
2019-07-27
用途: 37kw送風ファン
髙橋プランニングサービスサービス業

ファン起動時、スター回路でこの大容量のマグネットスイッチが壊れ、急きょ取り寄せ間に合いました。
メーカー品なのでこれからまた40年は使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35180573
2015-02-23
用途: 交換用部品

普段は工具商さんから購入してましたが、そこよりも安くまた手元に商品が届くのが早く大変満足しております。

対象商品 : 35180573
2013-03-12
用途: 冷蔵装置のスイッチ

信頼できるメーカーなので商品は間違いないです。
電気業者さんにお願いすると、びっくりの価格だったので、この価格で購入できて良かったです。
経費削減の中、とっても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする