クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ネイビー
シルバー
ブラック
ダークグリーン
ウエスト(cm)
90~98
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
128~138
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47837644
品番
35683
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
静電気の発生を抑え、ストレッチ性にも優れた素材、幅広い業種で着用いただける男女兼用ユニフォームです。
種別
カーゴパンツ
色
ダークグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90~98
機能
静電気の発生を抑え・ストレッチ性
素材
サージ
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。