曜日別特売
54376 シームレスストレッチ防寒ベスト クロダルマ 47837836

54376 シームレスストレッチ防寒ベスト クロダルマ 47837836
54376 シームレスストレッチ防寒ベスト クロダルマ 47837836

シームレスストレッチ防寒ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード47837836品番54376
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

軽量かつ高いストレッチ性でストレスフリー、TPUラミネート+グラフェンプリントの高機能素材が優れた保温性、防風性を発揮します。

種別ベストブラックサイズ3L胸囲(cm)116混率(%)表:ポリエステル100(ストレッチニット)(裏TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(TPUラミネート+グラフェンプリント)/中綿:ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)70機能軽量・ストレッチ性・保温性・防風性・防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする