54379 防水防寒ジャケット クロダルマ 47838606

54379 防水防寒ジャケット クロダルマ 47838606
54379 防水防寒ジャケット クロダルマ 47838606

防水防寒ジャケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
コヨーテブラウン
内容量1着注文コード47838606品番54379
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

雨の侵入をしっかり防ぐ、軽量の防水防寒ユニフォームです。ゴールドアルミプリントが優れた保温性を発揮する冬の現場で大活躍のアイテムです。

種別ジャケットコヨーテブラウンサイズ3L胸囲(cm)130混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100着丈(cm)77機能軽量・防水・防寒・保温性裄丈(cm)95.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 建築工事
不動産業

この製品はこの製品で、すごく良いです。暖かいし、軽いし、動きやすいし、フロントジッパーの後ろにフラップがあるおかげで、ジッパーからの冷たい隙間風がブロックされます。
自分としては、これと同じぐらいの中綿の厚みで、これぐらい軽量で、デザインもこれぐらいシンプルで、着丈がもう3-4cm長い位の、ハーフコート丈の製品がものすごく欲しいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする