曜日別特売
57371 防寒パンツ クロダルマ 47838764

57371 防寒パンツ クロダルマ 47838764
57371 防寒パンツ クロダルマ 47838764
57371 防寒パンツ クロダルマ 47838764
57371 防寒パンツ クロダルマ 47838764

防寒パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)118~126
内容量1本注文コード47838764品番57371
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏アルミプリントが高い保温性を発揮、随所に反射素材を施して安全性にも配慮した軽防寒パンツです。

種別パンツブラックサイズ5L混率(%)表:ポリエステル100(リップストップ)(ACコーティング)、裏:ポリエステル100(アルミプリント)(タフタダイヤキルト)、中綿:ポリエステル100股下(cm)75ウエスト(cm)118~126機能防水・保温性・軽防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする