曜日別特売
DG124 シェフカーゴパンツ クロダルマ 47838850

DG124 シェフカーゴパンツ クロダルマ 47838850
DG124 シェフカーゴパンツ クロダルマ 47838850

シェフカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)66~74
サイズS
内容量1本注文コード47838850品番DG124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ゆったりとしたシルエットとウエストゴムで楽に軽い感覚で穿きこなせるシェフカーゴパンツです。

種別カーゴパンツネイビーサイズS混率(%)綿100股下(cm)68ウエスト(cm)66~74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする