クロダルマ
シェフカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
キャメル
ダークグリーン
ウエスト(cm)
98~108
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47838886
品番
DG124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ゆったりとしたシルエットとウエストゴムで楽に軽い感覚で穿きこなせるシェフカーゴパンツです。
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
98~108