クロダルマ
ストレッチデニムカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
インディゴブリーチ
インディゴ
インディゴブリーチ
ウエスト(cm)
92
76
80
84
88
92
96
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47839507
品番
DG126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
インディゴブルーのストレッチデニム素材を採用したストレスフリーで快適な穿き心地を実現しました。個性際立つパッチワーク加工やブリーチ加工を施した一品です。数量限定生産の為なくなり次第終了となります。
種別
カーゴパンツ
色
インディゴブリーチ
サイズ
3L
混率(%)
綿68/ポリエステル30/ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
92
機能
ストレッチ性