クロダルマ
中綿入アクティブパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブルーグレー
ブルーグレー
ブラック
ダークグリーン
ウエスト(cm)
84~94
68~76
76~84
84~94
94~104
100~110
110~118
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47840024
品番
DG600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
保温効果の高い中綿入り+ニット素材、ストレッチ性にも優れた新感覚防寒アクティブパンツです。
種別
パンツ
色
ブルーグレー
サイズ
L
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、切替ニット:ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
84~94
機能
保温・ストレッチ性・防寒