曜日別特売
- SM-150 5オンス ペーパーカップ 東罐興業 47840426

SM-150 5オンス ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ロマンセピア
内容量1袋(100個)注文コード47840426品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

5オンスのペーパーカップです。おしゃれな柄付きです。

用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。容量(mL)156高さ(mm)73口径(Φmm)65.5容量(オンス)5ロマンセピア底径(Φmm)46.2入数100個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする