東罐興業
SCM-660PP ストライプ 22オンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
47840460
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
22オンスのペーパーカップです。昔ながらの慣れ親しんだストライプ柄のタイプです。
用途
アウトドアや球場、バーベキューなど様々なシーンに適しています。
容量(mL)
660
高さ(mm)
168.5
口径(Φmm)
89.4
容量(オンス)
22
柄
ストライプ
底径(Φmm)
59.8
入数
25個