電源電圧(V)-センサ形状-検出方式Retro-Reflective検出距離(mm)5接続方式コネクタ式(はんだ付けは不可)仕様拡散反射近接スイッチ.代表的な設備:組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン. 黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ:; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ:; 219-2448 219-244質量(g)-保護構造IP50材質(ケース)PC制御出力-消費電流(mA)-使用周囲温度(℃)動作時:-10~55使用周囲照度(Lx)-投光素子赤外線LED応答周波数(Hz)-動作モード-表示灯-周囲温度(℃)動作時:-10~55RoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)-光学方式フォトトランジスタ光源(発光波長)-衝撃(耐久)(m/s2)-最大電流(mA)80最大DC電圧(V)24使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-応差(mm)-発光方式-